Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Stück Olympia emaillierte Suppentassen weiß-blau 67cl. 6 Stück, Kapazität:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 Stück Olympia emaillierte Suppentassen weiß-blau 67cl. 6 Stück, Kapazität:
6 Stück Olympia emaillierte Suppentassen weiß-blau 67cl. 6 Stück, Kapazität:
6 Stück Olympia emaillierte Suppentassen weiß-blau 67cl. 6 Stück, Kapazität:
6 Stück Olympia emaillierte Suppentassen weiß-blau 67cl. 6 Stück, Kapazität:
6 Stück Olympia emaillierte Suppentassen weiß-blau 67cl. 6 Stück, Kapazität:
6 Stück Olympia emaillierte Suppentassen weiß-blau 67cl. 6 Stück, Kapazität:
6 Stück Olympia emaillierte Suppentassen weiß-blau 67cl. 6 Stück, Kapazität:
Artikel-Nr.:
     2813-427-8265
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     DC398
EAN/GTIN:
     5050984457029
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
6 Stück Olympia emaillierte Suppentassen weiß-blau 67cl. 6 Stück, Kapazität: 67cl, Edelstahl und Glasemail, weiß-blau.
Sehr beanspruchbar. Glasemailschicht für ein glattes Aussehen und Gefühl. Hitze- und chemikalienbeständig: diese Tassen sind sicher zu benutzen in Ofen und Geschirrspülmaschine. Wird Charaktervoller mit Nutzung. 10(H) x 11(Ø)cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
blau
Höhe:
10.00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 21,75*
Lager 2813
15
1
€ 4,95*
ab € 16,76*
€ 23,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.