| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8281 Herst.-Nr.: DW501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cambro Polypropylen GN 1/1 Behälter 150mm. Ein ökonomischer Behälter für den Gebrauch mit Arbeitstischen, Regalwagen und mehr. GN 1/1, 150mm tief, Kapazität: 19,5L. Transparentes Polypropylen, sodass der Inhalt gut sichtbar ist. Temperaturbeständig von -40°C bis 70°C. Ideal für den Transport in Cambro Lebensmitteltransportbehältern. haftabweisend-Innenseite verringert Klebereste und sorgt für eine einfache Reinigung. 1,27cm breiter Rand garantiert die Passung in Arbeitstischen und Buffets. Geschirrspülergeeignet. 530 x 325mm.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Gewicht: | 0.86 kg | Volumen: | 19.50 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |