Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Gastronorm
>
Gastronormbehälter
>
GN-Einlegeboden
>
Artikel
Cambro hitzebeständiges GN 1/2 Abtropfrost. Ideal für heiße, gedünstete,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2813-427-8358
Hersteller:
Cambro
Herst.-Nr.:
DW512
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
GN-Einlegeboden
Gastronorm-Einlegeboden
Gastronormbehälter Einlegeboden
GN-Gitter
Cambro hitzebeständiges GN 1/2 Abtropfrost. Ideal für heiße, gedünstete, panierte und knusprige Speisen. GN 1/2, Für
hitzebeständige GN 1/2 Behälter von Cambro. Flüssigkeiten laufen direkt in den Behälter unter dem Rost und können einfach entsorgt werden. Temperaturbeständig von -40°C bis 190°C und daher für den Gebrauch in Mikrowellen, Dampföfen und anderen Warmhaltegeräten geeignet. Lässt überschüssige Flüssigkeit beim Dünsten oder beim Warmhalten ablaufen. Für mehr Geschmack und eine bessere Konsistenz.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
... >
Küche und Geräte
>
Lebensmittel aufbewahren
>
Gastro-Norm
Weitere Suchbegriffe:
GN-Rost
,
Gastronorm-Gitter
,
Gastronorm-Rost
,
Gastronormbehälter Gitter
,
Gastronormbehälter Rost
,
gn-einlegeboden kunststoff
,
gn gitter
,
gn-einlegeboden 1/2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen