| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8383 Herst.-Nr.: GL971 EAN/GTIN: 5050984525711 |
| |
|
| | |
| Olympia Swirl Isolierkanne weiß 2L. Isoliert, um Wärmeverlust zu vermeiden. Inhalt: 2 Liter. Weißes Design. Innenverkleidung aus Plastik. Genaue und einfache Bedienung mit dem Daumen. Ideal für warme und kalte Getränke. Inklusive farbkodierter Clips für Kaffee, Tee und koffeinfreie Getränke. Edelstahlkannen mit einer Innenwand aus Plastik für eine ausgezeichnete Isolierung. Der Schraubdeckel verfügt über einen Daumenhebel, der ein kontrolliertes Einschenken ermöglicht. Mit farbkodierten Clips. 284(H) x 182(Ø)mm
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Höhe: | 28.40 cm | Gewicht: | 1.12 kg | Volumen: | 2.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,23* | € 38,72* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 29,30* | € 39,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|