Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro Camview BPA-freier GN 1/2 Behälter 200mm. Zum Aufbewahren,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro Camview BPA-freier GN 1/2 Behälter 200mm. Zum Aufbewahren,
Cambro Camview BPA-freier GN 1/2 Behälter 200mm. Zum Aufbewahren,
Artikel-Nr.:
     2813-427-8437
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DW537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Cambro Camview BPA-freier GN 1/2 Behälter 200mm. Zum Aufbewahren, Transportieren und Servieren. GN 1/2, Durchsichtig,
200mm tief, Kapazität: 11,7L. Hergestellt aus BPA-freiem Material. Langlebig - zerbricht, rostet und verbeult nicht. Temperaturbeständig zwischen -40°C und 71°C. Hält Produkte genauso kalt wie GN Behälter aus Edelstahl. Einfach zu reinigende, antihaftbeschichtete Innenseite. Stapelbar. Geschirrspülergeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Volumen:
11.70 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.