Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro Polycarbonat GN 1/1 Behälter 150mm. Ermöglicht das Lagern,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro Polycarbonat GN 1/1 Behälter 150mm. Ermöglicht das Lagern,
Cambro Polycarbonat GN 1/1 Behälter 150mm. Ermöglicht das Lagern,
Artikel-Nr.:
     2813-427-8478
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DM738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Cambro Polycarbonat GN 1/1 Behälter 150mm. Ermöglicht das Lagern, Transportieren und Servieren aus einem Behälter. GN
1/1, 150mm tief, Inhalt: 19,5L. Stapelbar. Antihaftbeschichtung. Temperaturbeständig von -40°C bis 99°C. Kühlbleibendes Material. Geschirrspülergeeignet. Langlebig - zerbricht, rostet und verbeult nicht. 530 x 325mm.

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.