Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garcima SL Paellapfanne 60cm. Dickerer Stahl. 60(Ø)cm, Karbonstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garcima SL Paellapfanne 60cm. Dickerer Stahl. 60(Ø)cm, Karbonstahl.
Garcima SL Paellapfanne 60cm. Dickerer Stahl. 60(Ø)cm, Karbonstahl.
Garcima SL Paellapfanne 60cm. Dickerer Stahl. 60(Ø)cm, Karbonstahl.
Garcima SL Paellapfanne 60cm. Dickerer Stahl. 60(Ø)cm, Karbonstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-427-8536
Hersteller:
     Garcima
Herst.-Nr.:
     DM720
EAN/GTIN:
     8412595100607
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne
Garcima SL Paellapfanne 60cm. Dickerer Stahl. 60(Ø)cm, Karbonstahl. Traditionelle Paellapfanne von hoher Qualität.
Starke rote Griffe. Geeignet für normale 40cm-Brenner, 30cm- und 40cm-Paella Brenner oder offenes Feuer. Geeignet für Gasbrenner, Paellagasbrenner oder offenes Feuer. In Spanien hergestellt. Paellapfannen aus Karbonstahl mit vertieftem Boden, wo das Öl sich sammeln kann. Geeignet für Gasbrenner, Paellagasbrenner oder offenes Feuer.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Gewicht:
4.33 kg
Weitere Suchbegriffe: paella pfanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
63
€ 4,95*
ab € 24,88*
€ 32,87*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,24*
€ 33,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.