Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro Camview BPA-freier GN 1/1 Behälter 150mm. Zum Aufbewahren,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro Camview BPA-freier GN 1/1 Behälter 150mm. Zum Aufbewahren,
Cambro Camview BPA-freier GN 1/1 Behälter 150mm. Zum Aufbewahren,
Artikel-Nr.:
     2813-427-8585
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DW532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Cambro Camview BPA-freier GN 1/1 Behälter 150mm. Zum Aufbewahren, Transportieren und Servieren. GN 1/1, Durchsichtig,
150mm tief, Kapazität: 19,5L. Hergestellt aus BPA-freiem Material. Langlebig - zerbricht, rostet und verbeult nicht. Temperaturbeständig zwischen -40°C und 71°C. Hält Produkte genauso kalt wie GN Behälter aus Edelstahl. Einfach zu reinigende, antihaftbeschichtete Innenseite. Stapelbar. Geschirrspülergeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Volumen:
19.50 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.