| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-8653 Herst.-Nr.: BB420-41 EAN/GTIN: 5050984531217 |
| |
|
| | |
| Slipbuster Nubukleder Sicherheitsschuh Größe 41. Zehenkappe bis 200 Joule. Größe: 41. Rutschfest. Antistatisch. Ölbeständige Sohle. 37 - 46. Konturierte EVA-Innensohle mit Ferseneinsatz für zusätzlichen Tragekomfort. Außen: Nubukleder. Innen: Graues Nylon-Netzgewebe. Sohle: SD PU-Sneakersohle. S1 SRC Zertifizierung. Diese rutschfesten, eleganten und bequemen Schuhe können problemlos den ganzen Tag getragen werden. Ein sportlicher Schuh mit rutschfester Außensohle, einem Zehenschutz aus Stahl und einer vorgeformten Innensohle samt gepolstertem Ferseneinsatz.
Weitere Informationen: | | Material: | Leder | rutschfeste Beschichtung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, arbeitssicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,98* | € 50,29* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 38,38* | € 51,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|