Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Paellapfanne 51cm. Für intensive Nutzung. 51(Ø)cm, Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Paellapfanne 51cm. Für intensive Nutzung. 51(Ø)cm, Material:
Vogue Paellapfanne 51cm. Für intensive Nutzung. 51(Ø)cm, Material:
Artikel-Nr.:
     2813-427-8685
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     GG720
EAN/GTIN:
     5050984418693
Suchbegriffe:
Eisenpaellapfanne
Paella-Pfanne (Eisen)
Paellapfanne (Eisen)
Buffet-Pfanne
Vogue Paellapfanne 51cm. Für intensive Nutzung. 51(Ø)cm, Material: Unbeschichtetes Eisen, Induktionsgeeignet.
Gleichmäßige Wärmeverteilung. Ausgezeichnete Energieeffizienz. Nicht spülmaschinengeeignet. Da es Wärme langsam aufnimmt und lange speichert, ist unbeschichtetes Eisen perfekt zur Paella-Zubereitung. Die Wärme wird gleichmäßig verteilt und zaubert so perfekte Speisen. Die Pfannen müssen vor dem ersten Gebrauch gründlich eingebrannt werden. 50,8(Ø) x 7,96(T)cm

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Länge:
79.60 cm
spülmaschinengeeignet:
Nein
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
12.76 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
18
€ 4,95*
ab € 45,35*
€ 57,36*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,03*
€ 59,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.