Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro hitzebeständiger GN 1/3 Behälter mit Griff 65mm. Ideal für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro hitzebeständiger GN 1/3 Behälter mit Griff 65mm. Ideal für
Cambro hitzebeständiger GN 1/3 Behälter mit Griff 65mm. Ideal für
Artikel-Nr.:
     2813-427-8706
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DW487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Cambro hitzebeständiger GN 1/3 Behälter mit Griff 65mm. Ideal für Frühstücksbuffets und schnelle Imbisse. GN 1/3, 65mm
tief, Kapazität: 2,4L. Der flache Boden maximiert den Kontakt mit dem Heizelement. Das Material ist beständig gegen Temperaturen von -40°C und 190°C. Passt in alle Warmhaltegeräte. Verstärkter Griff mit texturierter Oberfläche. Amber Farbe sorgt dafür, dass der Inhalt von außen sichtbar ist. Der Handgriff verfügt über Löcher, durch die das Wasser beim Abwasch ablaufen kann.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Volumen:
2.40 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.