Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Stück Olympia Mineral rechteckige Teller 33,5 x 16cm. Saubere, rechte Linien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 Stück Olympia Mineral rechteckige Teller 33,5 x 16cm. Saubere, rechte Linien
4 Stück Olympia Mineral rechteckige Teller 33,5 x 16cm. Saubere, rechte Linien
4 Stück Olympia Mineral rechteckige Teller 33,5 x 16cm. Saubere, rechte Linien
4 Stück Olympia Mineral rechteckige Teller 33,5 x 16cm. Saubere, rechte Linien
4 Stück Olympia Mineral rechteckige Teller 33,5 x 16cm. Saubere, rechte Linien
Artikel-Nr.:
     2813-427-8860
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     DF175
EAN/GTIN:
     5050984458880
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
4 Stück Olympia Mineral rechteckige Teller 33,5 x 16cm. Saubere, rechte Linien für eine ansprechende Präsentation von
Speisen. 6 Stück, 33,5 x 16cm, Porzellan. Der sanfte, graue Hintergrund wird Ihre Gerichte hervorheben. Rustikaler Effekt, ideal für hausgemachte Speisen. Mit reaktiver Glasur. Ideal für einzelne Portionen oder verschiedene Speisen zum Teilen. Kombinieren Sie mit anderen Stücken aus der Mineral-Serie für eine erdige Atmosphäre am Tisch. Geeignet für Ofen, Mikrowelle und Geschirrspülmaschine. 2,5(H) x 33,5(L) x 16(B)mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
33.50 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
3.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
19
1
€ 4,95*
ab € 54,32*
€ 68,93*
23 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 70,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.