Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro Camchiller Kühlelement. Verlängert die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro Camchiller Kühlelement. Verlängert die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel.
Cambro Camchiller Kühlelement. Verlängert die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel.
Cambro Camchiller Kühlelement. Verlängert die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel.
Cambro Camchiller Kühlelement. Verlängert die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel.
Cambro Camchiller Kühlelement. Verlängert die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel.
Artikel-Nr.:
     2813-427-8912
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DB152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Cambro Camchiller Kühlelement. Verlängert die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel. Für die Verwendung mit GN 1/1 und 60x40cm
EPP Behältern. Einfach über Nacht einfrieren und dann in den Transportbehälter einsetzen. Ideal, um die Temperatur auch bei häufigem Öffnen der Tür aufrechtzuerhalten. GN Behälter aus Polycarbonat, die zum Kochen, Einfrieren und Aufwärmen von Lebensmitteln verwendet werden können. Hält Temperaturen zwischen -40°C und 190°C stand und ist stapelbar. Antihaft-Innenseite sorgt für weniger Abfall und eine einfache Reinigung. Geschirrspülergeeignet. 3(H) x 53(B) x 32,5(T)cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
33 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
3 cm
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, kühl akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.