Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro hitzebeständiger GN 1/1 Behälter 150mm. Ideal für Mikrowellen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro hitzebeständiger GN 1/1 Behälter 150mm. Ideal für Mikrowellen,
Cambro hitzebeständiger GN 1/1 Behälter 150mm. Ideal für Mikrowellen,
Cambro hitzebeständiger GN 1/1 Behälter 150mm. Ideal für Mikrowellen,
Cambro hitzebeständiger GN 1/1 Behälter 150mm. Ideal für Mikrowellen,
Cambro hitzebeständiger GN 1/1 Behälter 150mm. Ideal für Mikrowellen,
Cambro hitzebeständiger GN 1/1 Behälter 150mm. Ideal für Mikrowellen,
Artikel-Nr.:
     2813-427-8990
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DW480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Cambro hitzebeständiger GN 1/1 Behälter 150mm. Ideal für Mikrowellen, Dampfgeräte und Chafing-Dishes. GN 1/1, 150mm
tief, Kapazität: 19,5L. Glatte, antihaftbeschichtete Innenseite verhindert Klebereste und erleichtert die Reinigung. Können einfach ineinander gesteckt werden, ohne sich zu verkeilen. 1,27cm breiter Rand sorgt für eine gute Passung in Arbeitstischen und Buffets. Geschirrspülergeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Volumen:
19.50 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.