| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-9004 Herst.-Nr.: DM842 EAN/GTIN: 5050984505409 |
| |
|
| | |
| 2 Stück Bolero Spindelbeiniger Polypropylen Stuhl beige (2er-Pack). Nur für den Innengebrauch geeignet. Stahlgestell, Verstärkte Sitzschale aus Polypropylen, Sitzhöhe: 45cm. Einfach zu reinigen. Sitzhöhe 45cm. Verstärkte Sitzschale aus Polypropylen. Stabile Rückenlehne aus Polypropylen mit poliertem verchromtem Stahlgestell. Einfache Selbstmontage. Stuhlfüße verkratzen den Boden nicht. Entspricht Vertragsnormen. Wird im 2er-Pack verkauft. Moderne Stühle in italienischem Design, die jedem Sitzbereich Stil verleihen. Kombinieren Sie verschiedene Farben, um noch mehr Eindruck zu erzeugen. Stabile und langlebige Kunststoff-Stühle.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Bistro-Stuhl, Bistrostuhl, Kantinenstuhl, besucherstuhl |
| | |
| |