Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Einloch-Geschirrbrause niedriges Modell mit Schwenkhahn. Schwenkhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Einloch-Geschirrbrause niedriges Modell mit Schwenkhahn. Schwenkhahn
Gastro M Einloch-Geschirrbrause niedriges Modell mit Schwenkhahn. Schwenkhahn
Artikel-Nr.:
     2813-427-9098
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     CY798
EAN/GTIN:
     5050984690457
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
einloch geschirrbrause
geschirrbrause
Gastro M Einloch-Geschirrbrause niedriges Modell mit Schwenkhahn. Schwenkhahn 25cm. Einloch, mit Schwenkhahn.
Keramisches Innere. Rückschlagarmatur. Monobloc-Modell. Durchflussöffnung 32(Ø)cm. 90°-Hebel. Ganz aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer und intensive Nutzung. Mit hochwertigem keramischen Inneren und Rückschlagarmatur. 70(H)cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
70.00 cm
Gewicht:
5.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
56
Frei Haus
ab € 282,33*
€ 346,41*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,86*
€ 347,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.