Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Einloch-Geschirrbrause hohes Modell mit Schwenkhahn. Schwenkhahn 25cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Einloch-Geschirrbrause hohes Modell mit Schwenkhahn. Schwenkhahn 25cm.
Gastro M Einloch-Geschirrbrause hohes Modell mit Schwenkhahn. Schwenkhahn 25cm.
Artikel-Nr.:
     2813-427-9101
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     CY797
EAN/GTIN:
     5050984690440
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
einloch geschirrbrause
geschirrbrause
Gastro M Einloch-Geschirrbrause hohes Modell mit Schwenkhahn. Schwenkhahn 25cm. Einloch, mit Schwenkhahn. Keramisches
Innere. Rückschlagarmatur. Monobloc-Modell. Durchflussöffnung 32(Ø)mm. 90°-Hebel. Verstellbarer Wandbügel. Ganz aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer und intensive Nutzung. Mit hochwertigem keramischen Inneren und Rückschlagarmatur. 120(H)cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
120 cm
Gewicht:
5.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,68*
€ 321,73*
Lager 2813
23
Frei Haus
ab € 282,36*
€ 337,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,89*
€ 402,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,58*
€ 401,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,76*
€ 368,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,26*
€ 358,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.