Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Einloch-Geschirrbrause niedriges Modell mit Schwenkhahn und handfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Einloch-Geschirrbrause niedriges Modell mit Schwenkhahn und handfreier
Gastro M Einloch-Geschirrbrause niedriges Modell mit Schwenkhahn und handfreier
Artikel-Nr.:
     2813-427-9118
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     CS491
EAN/GTIN:
     5050984690365
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
einloch geschirrbrause
geschirrbrause
Gastro M Einloch-Geschirrbrause niedriges Modell mit Schwenkhahn und handfreier Bedienung. Schwenkhahn 25cm. Einloch,
mit Schwenkhahn und handfreier Bedienung. Keramisches Innere. Rückschlagarmatur. Monobloc-Modell. Durchflussöffnung 32(Ø)cm. Handfreie Bedienung. Ganz aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer und intensive Nutzung. Mit hochwertigem keramischen Inneren und Rückschlagarmatur. 70(H)cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
70 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,05*
€ 371,02*
Lager 2813
9
Frei Haus
ab € 336,55*
€ 407,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,17*
€ 484,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,18*
€ 442,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,54*
€ 430,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,55*
€ 400,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.