Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero runder klappbarer Stehtisch Edelstahl 60cm. Mit einfachem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero runder klappbarer Stehtisch Edelstahl 60cm. Mit einfachem
Bolero runder klappbarer Stehtisch Edelstahl 60cm. Mit einfachem
Bolero runder klappbarer Stehtisch Edelstahl 60cm. Mit einfachem
Bolero runder klappbarer Stehtisch Edelstahl 60cm. Mit einfachem
Bolero runder klappbarer Stehtisch Edelstahl 60cm. Mit einfachem
Bolero runder klappbarer Stehtisch Edelstahl 60cm. Mit einfachem
Bolero runder klappbarer Stehtisch Edelstahl 60cm. Mit einfachem
Artikel-Nr.:
     2813-427-9225
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     GR396
EAN/GTIN:
     5050984428050
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Bolero runder klappbarer Stehtisch Edelstahl 60cm. Mit einfachem Klappmechanismus -benötigen wenig Stauraum. 105 x
60(Ø)cm, Edelstahl und Aluminium. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Tischhöhe 105cm. Tischhöhe eingeklappt 133cm. Ideal für Terrassen und Innenhöfe. Platzsparend, einfach zu verstauen und mühelos zu transportieren. 105(H) x 60(Ø)cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
105 cm
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bolero bartisch, bartisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,81*
€ 114,87*
Lager 2813
231
€ 4,95*
ab € 95,85*
€ 121,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.