Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero runder Stehtisch Eschenholz 1 Bein 60cm. Flach verpackt für einfache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero runder Stehtisch Eschenholz 1 Bein 60cm. Flach verpackt für einfache
Bolero runder Stehtisch Eschenholz 1 Bein 60cm. Flach verpackt für einfache
Bolero runder Stehtisch Eschenholz 1 Bein 60cm. Flach verpackt für einfache
Bolero runder Stehtisch Eschenholz 1 Bein 60cm. Flach verpackt für einfache
Bolero runder Stehtisch Eschenholz 1 Bein 60cm. Flach verpackt für einfache
Bolero runder Stehtisch Eschenholz 1 Bein 60cm. Flach verpackt für einfache
Artikel-Nr.:
     2813-427-9226
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     GR332
EAN/GTIN:
     5050984448812
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Bolero runder Stehtisch Eschenholz 1 Bein 60cm. Flach verpackt für einfache Selbstmontage. Aluminiumgestell,
Tischplatte aus Eschenholz, 105(H) x 60(Ø)cm. Tischhöhe 105cm. Aluminiumfuß. Vorbehandeltes Eschenholz. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Einfach zu reinigen. Verstellbare Füße. Bestellen Sie DL476 Rustin's Teak-Öl zur Behandlung der Tischplatte. Behandeln Sie das Holz regelmäßig und vor Gebrauch mit dem Öl - so bleibt es länger in perfektem Zustand. Stehtisch aus Aluminium und Eschenholz für Innen- und Außengebrauch. Der Tisch ist bereits vorbehandelt jedoch sollte sie regelmäßig und vor Gebrauch geölt werden. 105(H) x 60(Ø)cm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
105 cm
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bolero bartisch, bartisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 144,56*
Lager 2813
121
Frei Haus
ab € 117,38*
€ 147,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.