Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero runder Klapptisch weiß 183cm. Solider Stahlrahmen für Stabilität und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero runder Klapptisch weiß 183cm. Solider Stahlrahmen für Stabilität und
Bolero runder Klapptisch weiß 183cm. Solider Stahlrahmen für Stabilität und
Bolero runder Klapptisch weiß 183cm. Solider Stahlrahmen für Stabilität und
Bolero runder Klapptisch weiß 183cm. Solider Stahlrahmen für Stabilität und
Bolero runder Klapptisch weiß 183cm. Solider Stahlrahmen für Stabilität und
Bolero runder Klapptisch weiß 183cm. Solider Stahlrahmen für Stabilität und
Bolero runder Klapptisch weiß 183cm. Solider Stahlrahmen für Stabilität und
Artikel-Nr.:
     2813-427-9230
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     HC270
EAN/GTIN:
     5050984501890
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptische rund
Bolero runder Klapptisch weiß 183cm. Solider Stahlrahmen für Stabilität und Langlebigkeit. 183(Ø)cm
Stahl, weiß. Flach verpackt für einfache Selbstmontage. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Geliefert mit 2 Verschließbolzen. Integrierter Handgriff. Einfache, kompakte Lagerung. Für 10 bis 12 Personen. EN581 getestet. Ideal als Zusatztisch in Hotels und Restaurants bei zu wenig Platz. Platz- und Zeitsparend.

Perfekt für (Firmen)veranstaltungen. Komplett klappbare Tische um schnell und direkt extra Platz zu schaffen. Stabil und robust, leichtgewichtig für einfaches Transportieren und Lagern. Ideal für Innen- und Außengebrauch für Caterings, Partys und Festlichkeiten.
Einfach zu pflegende Polyäthylenplatte. Klappbare Platte und einklappbare Stahlfüße. Eingebauter Handgriff für einfachen Transport. 74(H) x 183(Ø)cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
weiß
Höhe:
74.00 cm
Ersatzteilservice:
Nein
Weitere Suchbegriffe: klapptisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,73*
€ 301,52*
Lager 2813
266
Frei Haus
ab € 254,97*
€ 312,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,38*
€ 371,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,67*
€ 370,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.