| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-9233 Herst.-Nr.: DS157 EAN/GTIN: 5050984525896 |
|
|
| | |
| Bolero rechteckiger Stahl- und Akazienholztisch im industriellen Stil. Vorgeölt für langjährigen Gebrauch. Stahlgestell, Tischplatte aus Holz, Größe: 74(H) x 180(B) x 90(T)cm. Einfache Selbstmontage. Stabile Holz- und Stahlkonstruktion. Benötigt regelmäßige Pflege - bestellen Sie dafür DL476. Verstellbare Füße. Geeignet für den Innen- und Außengebrauch. Akazienholz & matt schwarzer pulverbeschichteter Stahl. Ethisch vertretbares Akazienholz. Geben Sie Ihrem Innen -und Außenbereich mehr Charme mit diesem attraktiven Mobiliar im industriellen Look. Hergestellt aus solidem Stahl und geöltem Akazienholz. Das Holz ist bereits vorbehandelt jedoch sollte es regelmäßig und vor Gebrauch geölt werden.
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Länge: | 90.00 cm | Breite: | 180.00 cm |
|
| | |
| | | |
| |