Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro M Haubenspülmaschine Maestro 400V mit Ablaufpumpe, Seifenspender und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro M Haubenspülmaschine Maestro 400V mit Ablaufpumpe, Seifenspender und
Gastro M Haubenspülmaschine Maestro 400V mit Ablaufpumpe, Seifenspender und
Gastro M Haubenspülmaschine Maestro 400V mit Ablaufpumpe, Seifenspender und
Artikel-Nr.:
     2813-427-9304
Hersteller:
     Gastro M
Herst.-Nr.:
     DK359
EAN/GTIN:
     5050984693489
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Durchschub-Spülmaschine
Hauben-Spülmaschine
Gastro M Haubenspülmaschine Maestro 400V mit Ablaufpumpe, Seifenspender und Zwischenbehälter. Ablaufpumpe.
Kraftstromanschluss, 7,5kW/400V, Körbe 50 x 50cm. Spülmittelspender. Zwischenbehälter. Elektronisches Modell. Waschvorgang 60/120/180 Sekunden. Sicherheitsschalter an der Haube. Demontierbare Spülarme. Leicht zu reinigen. Geräuscharm. Max. höhe für Geschirr 40cm. Mit doppelwandiger Tür, Hauptschalter, thermostatisch gesteuertem Tank und Boilerelement. Die Edelstahlspülarme können zur Reinigung einfach abmontiert werden. Komplett mit Schläuchen und Körben. 400V. 139(H) x 88(B) x 75(T)cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
75.00 cm
Breite:
88.00 cm
Höhe:
139.00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.160,70*
€ 3.446,45*
Lager 2813
117 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.254,15*
€ 3.534,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.534,60*
€ 4.206,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.481,43*
€ 4.142,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.337,16*
€ 3.971,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.271,95*
€ 3.893,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.254,15*
€ 3.872,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.