Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Pinzette mit runder Spitze 30cm. Edelstahl. Edelstahl, Länge: 30cm. 30cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Pinzette mit runder Spitze 30cm. Edelstahl. Edelstahl, Länge: 30cm. 30cm.
Vogue Pinzette mit runder Spitze 30cm. Edelstahl. Edelstahl, Länge: 30cm. 30cm.
Artikel-Nr.:
     2813-427-9315
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     CW498
EAN/GTIN:
     5050984525629
Suchbegriffe:
Feinspitzpinzette
Spitzpinzette
spitzpinzette 300mm
spitzpinzette
Vogue Pinzette mit runder Spitze 30cm. Edelstahl. Edelstahl, Länge: 30cm. 30cm. Für die ansprechende Präsentation Ihrer
Speisen. Ideal für Präzisionsarbeiten, zum Beispiel mit heißem Zucker. Ideal für Präzisionsarbeiten und Arbeiten mit heißem Zucker. 23,5(H) x 11,4(B) x 30(L)cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
30.00 cm
Breite:
11.40 cm
Höhe:
23.50 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
137
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,63*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,15*
€ 10,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.