Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambro mobiler Zutatenbehälter weiß 102L. Ideal um größere Mengen an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambro mobiler Zutatenbehälter weiß 102L. Ideal um größere Mengen an
Cambro mobiler Zutatenbehälter weiß 102L. Ideal um größere Mengen an
Artikel-Nr.:
     2813-427-9417
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     DB126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beilagen-Behälter
Beilagenbehälter
Zutaten-Behälter
Zutatenbehälter
Cambro mobiler Zutatenbehälter weiß 102L. Ideal um größere Mengen an Trockenvorräten aufzubewahren. Kapazität: 102L,
Material: Polyethylen. Mit einem durchsichtigen Camwear-Deckel zur schnellen Erkennung des Inhalts. Passt unter Arbeitstische mit Standardhöhe. Mit S-Haken zum Aufhängen einer Schaufel. Hergestellt aus FDA-geprüftem Material (d.h. der direkte Kontakt mit den Lebensmittel ist zulässig). Stabile Rollen bieten optimale Mobilität. Mit diesen mobilen Zutatenbehältern können Sie Ihre Lebensmittel frisch halten. Ausgestattet mit stabilen Rollen, einem durchsichtigen Deckel und einem praktischen S-Haken, an dem eine Schöpfkelle aufgehängt werden kann. Passt unter Arbeitstheken mit Standardhöhe. 71(H) x 33(B) x 75(T)cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
weiß
Länge:
75.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
71.00 cm
Volumen:
102.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: beilagenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,88*
€ 585,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,02*
€ 581,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,22*
€ 557,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,22*
€ 532,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,32*
€ 483,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.