| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-9421 Herst.-Nr.: DA695 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bolero Wickeltisch Horizontal. Kann horizontal hochgeklappt werden. 48(H) x 84(B) x 54(T)cm, Wickeltischauflage nicht inklusive. Hygienisch und einfach zu reinigen. Wird komplett montiert geliefert. Hochgeklappt: 55(H) x 84(B) x 12(T)cm. Flüssigkeitsabweisend. Max. Gewichtsbelastung: 11kg. Erfüllt Sicherheitsstandards nach EN12221:2013. Komplettieren Sie die Wickelanlage mit unseren Wickeltischauflagen (L373). Kompakter, einklappbarer Wickeltisch mit hohen Rändern für mehr Sicherheit. Perfekt für kleine Räume. Stabil und einfach zu reinigen.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Länge: | 12.00 cm | Breite: | 84.00 cm | Höhe: | 55.00 cm |
|
| | |
| | | |
| |