| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-9422 Herst.-Nr.: DA696 EAN/GTIN: 5050984532429 |
| |
|
| | |
| Bolero Wickeltisch Vertikal. Kann vertikal hochgeklappt werden. 45(H) x 55(B) x 86(T)cm, Wickeltischauflage nicht inklusive. Hygienisch und einfach zu reinigen. Wird komplett montiert geliefert. Hochgeklappt: 86(H) x 55(B) x 12(T)cm. Flüssigkeitsabweisend. Max. Gewichtsbelastung: 11kg. Erfüllt Sicherheitsstandards nach EN12221:2013. Komplettieren Sie Ihre Wickelanlage mit unseren Wickeltischauflagen (L373). Kompakter, einklappbarer Wickeltisch mit hohen Rändern für mehr Sicherheit. Perfekt für kleine Räume. Stabil und einfach zu reinigen.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Länge: | 12 cm | Breite: | 55 cm | Höhe: | 86 cm |
|
| | |
| | | |
| |