Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdFest GN-Behälter 1/6- 150mm Farbe: Schwarz , stapelbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ColdFest GN-Behälter 1/6- 150mm Farbe: Schwarz , stapelbar,
ColdFest GN-Behälter 1/6- 150mm Farbe: Schwarz , stapelbar,
ColdFest GN-Behälter 1/6- 150mm Farbe: Schwarz , stapelbar,
Artikel-Nr.:
     2813-427-9463
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     66CF110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ColdFest GN-Behälter 1/6- 150mm Farbe: Schwarz , stapelbar, spülmaschinengeeignet
Ideal für Cambro Speisetheken, Büffettische und verderbliche Würzbeilagen.
Perfekt für kalte Salate, Butterstückchen und Kaffeesahne.
Zur Kühlhaltung von Nahrungsmitteln entsprechend der HACCP-Richtlinien bei oder unter 4 °C ohne Eis.
Acht Stunden lang oder über Nacht gefrieren lassen, dann erst mit vorgekühlten Produkten füllen.
bis zu 6 Stunden kühlung.
Aus stoßsicherem, mit ungiftigem Gel gefüllten ABS-Material

Gelistet bei NSF International, einer unabhängigen, gemeinnützigen Organisation, die Produkte für Hygiene und Reinigungsfähigkeit zertifiziert.

Gelistet bei NSF International, einer unabhängigen, gemeinnützigen Organisation, die Produkte für Hygiene und Reinigungsfähigkeit zertifiziert.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
17.60 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
1.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
1.40 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.