Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelbehälter für Camsquares Freshpro, Camwear, Spülmaschinenfest, 1,9L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lebensmittelbehälter für Camsquares Freshpro, Camwear, Spülmaschinenfest, 1,9L
Lebensmittelbehälter für Camsquares Freshpro, Camwear, Spülmaschinenfest, 1,9L
Lebensmittelbehälter für Camsquares Freshpro, Camwear, Spülmaschinenfest, 1,9L
Artikel-Nr.:
     2813-427-9479
Hersteller:
     Cambro
Herst.-Nr.:
     2SFSPROCW135
EAN/GTIN:
     k.A.
Lebensmittelbehälter für Camsquares Freshpro, Camwear, Spülmaschinenfest, 1,9L Wiedersteht -40° bis 99°
evolutionieren Sie Ihre Küche mit den neuen Lebensmittelbehältern der CamSquares® FreshPro Serie, die aus robustem Camwear gefertigt sind. Jede Größe, von 2 bis 22 QT, hat eingeformte, versenkte Griffe, so dass die Behälter weniger Platz benötigen als herkömmliche Aufbewahrungsmöglichkeiten. Die abgerundeten Ecken und der strukturierte Griff des FreshPro ermöglichen ein sicheres, vierseitiges Ausgießen und eine einfachere Handhabung. Das farbcodierte System mit passenden Deckeln, Abläufen und leicht ablesbaren Graduierungen bietet einen Überblick über den Bestand und eine einfache Handhabung, was für schnelllebige Küchen unerlässlich ist. Der Easy Seal-Deckel sitzt fest und schützt den Inhalt vor Kreuzkontaminationen und verlängert die Haltbarkeit der Zutaten. Optionale Abtropfflächen verlängern die Frische der Zutaten, indem sie sie aus dem Saft nehmen. Bringen Sie Ihre Lebensmittelzubereitung und -aufbewahrung mit der effizienten FreshPro-Serie von CamSquares auf die nächste Stufe!

Weitere Informationen:
Länge:
19.10 cm
Breite:
19.10 cm
Höhe:
3.90 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.