Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapazierfähige Z-Kleiderstange mit 20 Kleiderbügeln Mit 15cm Lenkollen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strapazierfähige Z-Kleiderstange mit 20 Kleiderbügeln Mit 15cm Lenkollen und
Strapazierfähige Z-Kleiderstange mit 20 Kleiderbügeln Mit 15cm Lenkollen und
Artikel-Nr.:
     2813-427-9499
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     GK911
EAN/GTIN:
     5050984382048
Strapazierfähige Z-Kleiderstange mit 20 Kleiderbügeln
Mit 15cm Lenkollen und starken epoxidbeschichteten Stahl-Z-Rahmen für kompaktes Transportieren und Verstauen. Erhältlich ohne Kleiderbügel. Einfache Selbstmontage.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
167.00 cm
Breite:
120.00 cm
Höhe:
50.00 cm
Gewicht:
17.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,31*
€ 595,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,73*
€ 585,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,79*
€ 575,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,95*
€ 560,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,73*
€ 533,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,86*
€ 479,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.