Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitre Essentials Occasions Tischdecke weiß 135x230cm Robuste Tischdecken aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitre Essentials Occasions Tischdecke weiß 135x230cm Robuste Tischdecken aus
Mitre Essentials Occasions Tischdecke weiß 135x230cm Robuste Tischdecken aus
Mitre Essentials Occasions Tischdecke weiß 135x230cm Robuste Tischdecken aus
Mitre Essentials Occasions Tischdecke weiß 135x230cm Robuste Tischdecken aus
Mitre Essentials Occasions Tischdecke weiß 135x230cm Robuste Tischdecken aus
Artikel-Nr.:
     2813-427-9504
Hersteller:
     Mitre Essentials
Herst.-Nr.:
     GW432
EAN/GTIN:
     5050984468100
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Mitre Essentials Occasions Tischdecke weiß 135x230cm
Robuste Tischdecken aus 100 % Polyester. Fühlt sich an wie weiche Baumwolle mit Fransenkanten.

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Länge:
135.00 cm
Breite:
230.00 cm
Gewicht:
0.74 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.