Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Transportwagen für Bankettstühle Ein praktischer Transportwagen aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Transportwagen für Bankettstühle Ein praktischer Transportwagen aus
Bolero Transportwagen für Bankettstühle Ein praktischer Transportwagen aus
Bolero Transportwagen für Bankettstühle Ein praktischer Transportwagen aus
Bolero Transportwagen für Bankettstühle Ein praktischer Transportwagen aus
Bolero Transportwagen für Bankettstühle Ein praktischer Transportwagen aus
Artikel-Nr.:
     2813-427-9515
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     CE139
EAN/GTIN:
     k.A.
Bolero Transportwagen für Bankettstühle
Ein praktischer Transportwagen aus Stahl zum sicheren Transport von Bankettstühlen. Verschiebt Stapel von bis zu 10 Stühlen. Gummiräder mit internem Kunststoffteil (Radgröße: 120(Ø) x 30(B)mm).

Weitere Informationen:
Länge:
103.00 cm
Breite:
49.00 cm
Höhe:
54.00 cm
Gewicht:
5.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,36*
€ 418,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,26*
€ 416,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,12*
€ 404,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,99*
€ 389,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.