Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tournus Edelstahltisch 1600 mm mit Aufkantung Höhe 90cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tournus Edelstahltisch 1600 mm mit Aufkantung Höhe 90cm.
Tournus Edelstahltisch 1600 mm mit Aufkantung Höhe 90cm.
Tournus Edelstahltisch 1600 mm mit Aufkantung Höhe 90cm.
Artikel-Nr.:
     2813-427-9536
Hersteller:
     Tournus
Herst.-Nr.:
     CX553
EAN/GTIN:
     3660171104524
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
Tournus Edelstahltisch 1600 mm mit Aufkantung
Höhe 90cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
90.00 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
70.00 cm
Gewicht:
29.90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,42*
€ 771,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,42*
€ 766,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,44*
€ 753,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,59*
€ 724,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,00*
€ 655,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.