Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tournus Edelstahltisch 1200mm Höhe 90cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tournus Edelstahltisch 1200mm Höhe 90cm.
Tournus Edelstahltisch 1200mm Höhe 90cm.
Tournus Edelstahltisch 1200mm Höhe 90cm.
Artikel-Nr.:
     2813-427-9548
Hersteller:
     Tournus
Herst.-Nr.:
     CX546
EAN/GTIN:
     3660171104456
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
Tournus Edelstahltisch 1200mm
Höhe 90cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
90.00 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
70.00 cm
Gewicht:
25.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.