Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basix Hausmeisterspüle aus Edelstahl Kompaktes Waschbecken mit Handwaschbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basix Hausmeisterspüle aus Edelstahl Kompaktes Waschbecken mit Handwaschbecken
Basix Hausmeisterspüle aus Edelstahl Kompaktes Waschbecken mit Handwaschbecken
Artikel-Nr.:
     2813-427-9553
Hersteller:
     Basix
Herst.-Nr.:
     CF115
EAN/GTIN:
     5051560000547
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

Basix Hausmeisterspüle aus Edelstahl
Kompaktes Waschbecken mit Handwaschbecken und Moppbecken. Einfacher schwenkbarer Wasserhahn für einfache Benutzung. Die Beine können abgenommen werden. Geliefert mit Armaturen, Wasserhahn, Füßen und Montagebügel.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
89 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
60 cm
Gewicht:
22.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,77*
€ 1.050,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,83*
€ 1.039,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,55*
€ 983,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,63*
€ 943,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,43*
€ 875,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.