Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Pavement Style Klappstühle aus Stahl Hellgrün (2er Pack) (2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Pavement Style Klappstühle aus Stahl Hellgrün (2er Pack) (2 Stück)
Bolero Pavement Style Klappstühle aus Stahl Hellgrün (2er Pack) (2 Stück)
Bolero Pavement Style Klappstühle aus Stahl Hellgrün (2er Pack) (2 Stück)
Bolero Pavement Style Klappstühle aus Stahl Hellgrün (2er Pack) (2 Stück)
Bolero Pavement Style Klappstühle aus Stahl Hellgrün (2er Pack) (2 Stück)
Bolero Pavement Style Klappstühle aus Stahl Hellgrün (2er Pack) (2 Stück)
Bolero Pavement Style Klappstühle aus Stahl Hellgrün (2er Pack) (2 Stück)
Artikel-Nr.:
     2813-427-9572
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     FT270
EAN/GTIN:
     5050984669842
Suchbegriffe:
Klappstuhl
bolero klappstuhl
klappstuhl
Bolero Pavement Style Klappstühle aus Stahl Hellgrün (2er Pack) (2 Stück)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
80.00 cm
Breite:
38.70 cm
Höhe:
47.10 cm
Gewicht:
4.85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.