Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Counter Serve Auflaufform weiß 34 x 20cm (2 Stück) Ein Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Counter Serve Auflaufform weiß 34 x 20cm (2 Stück) Ein Sortiment
Churchill Counter Serve Auflaufform weiß 34 x 20cm (2 Stück) Ein Sortiment
Artikel-Nr.:
     2813-427-9635
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     DN501
EAN/GTIN:
     5034414318005
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Churchill Counter Serve Auflaufform weiß 34 x 20cm (2 Stück)
Ein Sortiment speziell entworfen für heißen und kalten Buffet-Service. Stapelbar für optimale Lagerungseffizienz und außerdem ofen-, mikrowellen- und geschirrspülergeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
34.00 cm
Breite:
20.00 cm
Gewicht:
4.31 kg
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflauf form
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,37*
€ 179,19*
23 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 217,88*
€ 263,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.