Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaftbackform 100(Ø) x 21mm(T) - 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Antihaftbackform 100(Ø) x 21mm(T) - 12 Stück
Antihaftbackform 100(Ø) x 21mm(T) - 12 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-427-964
Hersteller:
     MATFER
Herst.-Nr.:
     E195
EAN/GTIN:
     3334493317398
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
backformen
Antihaftbackform 100(Ø) x 21mm(T) - 12 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.69 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 58,19*
Lager 2813
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 47,26*
€ 59,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,38*
€ 70,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,42*
€ 68,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,44*
€ 67,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,14*
€ 66,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,26*
€ 56,24
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,93834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.