Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffalo Bain-marie mit Wasserhahn ohne Behälter GN 1 zu 1 Hochwertige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffalo Bain-marie mit Wasserhahn ohne Behälter GN 1 zu 1 Hochwertige
Buffalo Bain-marie mit Wasserhahn ohne Behälter GN 1 zu 1 Hochwertige
Buffalo Bain-marie mit Wasserhahn ohne Behälter GN 1 zu 1 Hochwertige
Buffalo Bain-marie mit Wasserhahn ohne Behälter GN 1 zu 1 Hochwertige
Buffalo Bain-marie mit Wasserhahn ohne Behälter GN 1 zu 1 Hochwertige
Artikel-Nr.:
     2813-427-9641
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     FT694
EAN/GTIN:
     5050984678806
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie
Buffalo Bain-marie mit Wasserhahn ohne Behälter GN 1 zu 1
Hochwertige Bain-Maries aus Edelstahl mit Ablaufhahn für eine einfache Reinigung. Mit oder ohne GN-Behälter erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
32.70 cm
Breite:
64.50 cm
Höhe:
43.20 cm
Gewicht:
8.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.