Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolero Sonnenschirm Sockel Schwarz 20Ltr Schwarze Farbe für eine unauffällige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolero Sonnenschirm Sockel Schwarz 20Ltr Schwarze Farbe für eine unauffällige
Bolero Sonnenschirm Sockel Schwarz 20Ltr Schwarze Farbe für eine unauffällige
Bolero Sonnenschirm Sockel Schwarz 20Ltr Schwarze Farbe für eine unauffällige
Bolero Sonnenschirm Sockel Schwarz 20Ltr Schwarze Farbe für eine unauffällige
Bolero Sonnenschirm Sockel Schwarz 20Ltr Schwarze Farbe für eine unauffällige
Bolero Sonnenschirm Sockel Schwarz 20Ltr Schwarze Farbe für eine unauffällige
Artikel-Nr.:
     2813-427-9651
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     FS231
EAN/GTIN:
     5050984662317
Bolero Sonnenschirm Sockel Schwarz 20Ltr
Schwarze Farbe für eine unauffällige Unterstützung der meisten Sonnenschirme.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
30.60 cm
Breite:
50.50 cm
Höhe:
50.00 cm
Gewicht:
21.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.