Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Future EPP Thermobox 53 Liter Thermobox mit Patisserieabmessung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo Future EPP Thermobox 53 Liter Thermobox mit Patisserieabmessung,
Thermo Future EPP Thermobox 53 Liter Thermobox mit Patisserieabmessung,
Artikel-Nr.:
     2813-427-9677
Hersteller:
     Thermo Future
Herst.-Nr.:
     CJ142
EAN/GTIN:
     4061632126434
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Thermo Future EPP Thermobox 53 Liter
Thermobox mit Patisserieabmessung, geeignet zum Stapeln von Behältern, Backformen oder Rosten. Ausgestattet mit ergonomischen Handgriffen. Bei einer vollen Box entsteht ein Temperaturverlust von 2°C bis 3°C pro Stunde. Einsatz nicht inklusive.

Weitere Informationen:
Länge:
26.00 cm
Breite:
48.50 cm
Gewicht:
1.30 kg
Volumen:
53.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: styropor box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.