Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowlett Regent Toaster weiß - 6 Schlitze mit 2 Reserveelementen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowlett Regent Toaster weiß - 6 Schlitze mit 2 Reserveelementen
Rowlett Regent Toaster weiß - 6 Schlitze mit 2 Reserveelementen
Rowlett Regent Toaster weiß - 6 Schlitze mit 2 Reserveelementen
Rowlett Regent Toaster weiß - 6 Schlitze mit 2 Reserveelementen
Rowlett Regent Toaster weiß - 6 Schlitze mit 2 Reserveelementen
Rowlett Regent Toaster weiß - 6 Schlitze mit 2 Reserveelementen
Rowlett Regent Toaster weiß - 6 Schlitze mit 2 Reserveelementen
Artikel-Nr.:
     2813-427-9718
Hersteller:
     Rowlett
Herst.-Nr.:
     CH176
EAN/GTIN:
     5050984686214
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Rowlett Regent Toaster weiß - 6 Schlitze mit 2 Reserveelementen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
21.20 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
23.70 cm
Gewicht:
8.84 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.