Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Counter Serve Auflaufformen GN1/6 (4 Stück) Ein Sortiment speziell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Counter Serve Auflaufformen GN1/6 (4 Stück) Ein Sortiment speziell
Churchill Counter Serve Auflaufformen GN1/6 (4 Stück) Ein Sortiment speziell
Artikel-Nr.:
     2813-427-9777
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     CA950
EAN/GTIN:
     5034414302608
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Churchill Counter Serve Auflaufformen GN1/6 (4 Stück)
Ein Sortiment speziell entworfen für heißen und kalten Buffet-Service. Stapelbar für optimale Lagerungseffizienz und außerdem ofen-, mikrowellen- und geschirrspülergeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
19.40 cm
Breite:
18.00 cm
Gewicht:
5.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflauf form
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,38*
€ 148,03*
Lager 2813
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,99*
€ 176,26*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 149,16*
€ 181,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.