| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-427-9815 Herst.-Nr.: DK517 EAN/GTIN: 5034414372328 |
| |
|
| | |
| Churchill Stonecast X Squared Dip-Schale hellblau 88ml (12 Stück) Die natürlichen Formen und Farben der Stonecast-Reihe bilden die perfekte Kulisse für frische, hausgemachte Speisen. Ofen-, mikrowellen- und spülmaschinenfest.
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Länge: | 17.00 cm | Durchmesser: | 25.50 cm | Volumen: | 0.09 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Snack-Schale, Snackschale, Tapas-Schale, Tapas-Schälchen, Tapasschale, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Porzellan-Schale, Porzellan-Schüssel, Porzellanschale, Porzellanschälchen, Porzellanschüssel, Sauciere, Soßen-Schüssel, Soßenschüssel, sauciere porzellan, küchenschüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,33* | € 89,41* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 79,52* | € 92,68* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 78,59* | € 96,99* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 80,62* | € 99,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|