Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Edelstahl Kochtopf 5Ltr mit Deckel Unsere meistverkaufte Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Edelstahl Kochtopf 5Ltr mit Deckel Unsere meistverkaufte Serie
Vogue Edelstahl Kochtopf 5Ltr mit Deckel Unsere meistverkaufte Serie
Vogue Edelstahl Kochtopf 5Ltr mit Deckel Unsere meistverkaufte Serie
Vogue Edelstahl Kochtopf 5Ltr mit Deckel Unsere meistverkaufte Serie
Vogue Edelstahl Kochtopf 5Ltr mit Deckel Unsere meistverkaufte Serie
Vogue Edelstahl Kochtopf 5Ltr mit Deckel Unsere meistverkaufte Serie
Artikel-Nr.:
     2813-427-9898
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     SA605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Vogue Edelstahl Kochtopf 5Ltr mit Deckel
Unsere meistverkaufte Serie professioneller Qualitätstöpfe zu super niedrigen Preisen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
11.00 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Volumen:
5.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.