Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Déglon feine und grobe Reibe mit Lebensmittelschieber Feine und grobe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Déglon feine und grobe Reibe mit Lebensmittelschieber Feine und grobe
Déglon feine und grobe Reibe mit Lebensmittelschieber Feine und grobe
Déglon feine und grobe Reibe mit Lebensmittelschieber Feine und grobe
Déglon feine und grobe Reibe mit Lebensmittelschieber Feine und grobe
Déglon feine und grobe Reibe mit Lebensmittelschieber Feine und grobe
Artikel-Nr.:
     2813-427-9958
Hersteller:
     Deglon Sabatier
Herst.-Nr.:
     CH033
EAN/GTIN:
     3118581394436
Déglon feine und grobe Reibe mit Lebensmittelschieber
Feine und grobe Edelstahlreibe 18/8 mit TPR-Griff. Der Speisenschieber lässt sich leicht auf die Reibe schieben.

Weitere Informationen:
Länge:
7.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
40.00 cm
Gewicht:
0.44 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.