Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Induktions-Dreiwand-Kupfer-Bratpfanne – 280 x 60 mm Hergestellt aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Induktions-Dreiwand-Kupfer-Bratpfanne – 280 x 60 mm Hergestellt aus
Vogue Induktions-Dreiwand-Kupfer-Bratpfanne – 280 x 60 mm Hergestellt aus
Vogue Induktions-Dreiwand-Kupfer-Bratpfanne – 280 x 60 mm Hergestellt aus
Vogue Induktions-Dreiwand-Kupfer-Bratpfanne – 280 x 60 mm Hergestellt aus
Vogue Induktions-Dreiwand-Kupfer-Bratpfanne – 280 x 60 mm Hergestellt aus
Vogue Induktions-Dreiwand-Kupfer-Bratpfanne – 280 x 60 mm Hergestellt aus
Vogue Induktions-Dreiwand-Kupfer-Bratpfanne – 280 x 60 mm Hergestellt aus
Artikel-Nr.:
     2813-427-9975
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     FS669
EAN/GTIN:
     5050984667367
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Vogue Induktions-Dreiwand-Kupfer-Bratpfanne – 280 x 60 mm
Hergestellt aus Aluminium-Thermokern zwischen Edelstahl, mit einer Außenschicht aus Kupfer und vernieteten, kühl bleibenden Griffen. Die dreifachwandige Konstruktion sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung ohne Hotspots und damit für gleichmäßige Ergebnisse. Innen gebürstet, außen strapazierfähiges, hochglanzpoliertes Kupfer.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
6.00 cm
Gewicht:
1.42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.