| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-427-9986 Herst.-Nr.: FB693 EAN/GTIN: 5050984615610 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vogue Antihaft-Teflon-Aluminium-Induktions-Bratpfanne 360mm Antihaft-Induktionspfannen für schnelles und gleichmäßiges Garen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium | Länge: | 6 cm | Durchmesser: | 36 cm | Gewicht: | 1.98 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne (antihaft) induktion, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |