Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Antihaft-Teflon-Edelstahl Platinum Plus Bratpfanne 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Antihaft-Teflon-Edelstahl Platinum Plus Bratpfanne 280 mm
Vogue Antihaft-Teflon-Edelstahl Platinum Plus Bratpfanne 280 mm
Artikel-Nr.:
     2813-427-9987
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     FC097
EAN/GTIN:
     5050984601071
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Vogue Antihaft-Teflon-Edelstahl Platinum Plus Bratpfanne 280 mm
Antihaftbeschichtung für müheloses Kochen und Reinigen ohne Fette oder Öle - das macht Gerichte sofort gesünder. Antihaftbeschichteter Edelstahl. Induktionsgeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
5.50 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
1.33 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.