| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-427-9988 Herst.-Nr.: FC096 EAN/GTIN: 5050984601064 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vogue Antihaft-Teflon-Edelstahl Platinum Plus Bratpfanne 240 mm Antihaftbeschichtung für müheloses Kochen und Reinigen ohne Fette oder Öle - das macht Gerichte sofort gesünder. Antihaftbeschichteter Edelstahl. Induktionsgeeignet.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 5.50 cm | Durchmesser: | 24.00 cm | Gewicht: | 0.95 kg | Induktionsherd geeigent: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne 24 cm antihaft induktion, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |